Dayton 33nt23 | Máy bơm sơ khai hoạt động bằng không khí 3/4 inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33NT23 Bơm khí nén hoạt động 3/4 inch FNPT | AH3WZT

DAYTON 33NT23 Bơm stub không khí hoạt động 3/4 inch FNPT

Trong kho
Khoản mục: AH3WZT phần: 33NT23
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
€688.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bít bùng
Vật liệu tiếp hợpNhôm, kẽm
Loại bộ điều hợpBung trượt với 2 "Drum Thread
Vật liệu xi lanhNhôm, thép
Vật liệu ống xảThép
GPM3.70
Chiều cao2.5 "
Vật liệu vỏThép, nhôm, đồng thau
Kích thước đầu vào1"
Tối đa Khí vào (PSI)145
Tối đa GPM luồng3.70
Tối đa GPM cho dầu3.70
Tối đa Cái đầu26 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.122 độ F
Max. Sức ép145
Kích thước ổ cắm3/4 "FNPT
Vật liệu con dấuNitrile, Turcite, Polyurethane
Tự mồi
UPC190735261415
Vật liệu ướtThép, Đồng thau, Nhôm, Cao su nitrile, Polyurethane, Turcite

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.29
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)57.15
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tỷ lệ: 3: 1
  • Kích thước xả FPT (In.): 3/4
  • Tương thích DEF: Không
  • Cung cấp: 850 cps

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPMMụcTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Vật liệu con dấuVật liệu ướtGiá cả
DAYTON 33NT22 Bơm khí nén hoạt động 3/4 inch FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Bơm bít bùng122 độ FNitrile, Ni lông, PolyurethaneThép, Đồng thau, Nhôm, Cao su nitrile, Polyurethane, Nylon€674.17
DAYTON 33NT24 Bơm khí nén hoạt động 3/4 inch FNPT | AH3WZU 33NT244.76Bơm bít bùng140 độ FNitrile, Turcite, PolyurethaneThép, Đồng thau, Nhôm, Cao su nitrile, Polyurethane, Turcite€761.43
DAYTON 55EC77 Máy bơm thùng phuy vận hành bằng không khí, Bình chứa 55 gallon, Tối đa 35 gpm. Tốc độ dòng chảy, Thủ công | CH9NYE 55EC77-Bơm trống vận hành bằng không khí---€5,619.47
RFQ
DAYTON 53JU96 Máy bơm thùng phuy vận hành bằng không khí, Bình chứa 55 gallon, Tối đa 12.5 gpm. Tốc độ dòng chảy, Santoprene | CH9NYF 53JU96-Bơm trống vận hành bằng không khí---€877.43
RFQ
DAYTON 55EC78 Máy bơm thùng phuy vận hành bằng không khí, Bình chứa 55 gallon, Tối đa 35 gpm. Tốc độ dòng chảy | CH9NYG 55EC78-Bơm trống vận hành bằng không khí---€5,372.90
RFQ
DAYTON 53JU98 Máy bơm thùng phuy vận hành bằng không khí, Bình chứa 55 gallon, Tối đa 15 gpm. Tốc độ dòng chảy, Hytrel | CH9NYH 53JU98-Bơm trống vận hành bằng không khí---€1,251.73
RFQ
DAYTON 53JU97 Máy bơm thùng phuy vận hành bằng không khí, Bình chứa 55 gallon, Tối đa 12.5 gpm. Tốc độ dòng chảy, PTFE | CH9NYJ 53JU97-Bơm trống vận hành bằng không khí---€2,514.74
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 33NT23 Bơm stub không khí hoạt động 3/4 inch FNPT
€688.41 /đơn vị