Dayton 33nt20 | Nguồn Điện Din Rail 50w 24vdc Nhựa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33NT20 Nguồn DIN Rail 50W 24VDC Nhựa | AH3WZP

DAYTON 33NT20 Bộ nguồn DIN Rail 50W 24VDC Nhựa

Trong kho
Khoản mục: AH3WZP phần: 33NT20
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
€133.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuVỏ nhựa
Độ sâu4.02 "
Chiều cao3.54 "
Giữ thời gianLớn hơn 16 msec
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào90 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 độ đến 60 độ C
Amps đầu ra2.1
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 1%
Điện áp đầu ra24 VDC
Amps Đỉnh2.1
Công suất Rating50W
Status IndicatorTín hiệu OK DC màu xanh lá cây
Phong cáchtuyến tính
UPC190735261385
Chiều rộng1.26 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raCông suất RatingChiều rộngGiá cả
DAYTON 33NT15 Nguồn DIN Rail 15W 12VDC Nhựa | AH3WZJ 33NT1512 VDC15W0.9 "€95.63
DAYTON 33NT16 Nguồn DIN Rail 30W 12VDC Nhựa | AH3WZK 33NT1612 VDC30W0.9 "€114.78
DAYTON 33NT17 Nguồn DIN Rail 50W 12VDC Nhựa | AH3WZL 33NT1712 VDC50W1.26 "€129.07
DAYTON 33NT18 Nguồn DIN Rail 15W 24VDC Nhựa | AH3WZM 33NT1824 VDC15W0.9 "€90.30
DAYTON 33NT19 Nguồn DIN Rail 30W 24VDC Nhựa | AH3WZN 33NT1924 VDC30W0.9 "€110.78
DAYTON 33NT21 Nguồn DIN Rail 50W 48VDC Nhựa | AH3WZQ 33NT2148 VDC50W1.26 "€129.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 33NT20 Bộ nguồn DIN Rail 50W 24VDC Nhựa
€133.74 /đơn vị