Dayton 33nt12 | Nguồn Điện Din Rail 120w 24vdc Metal | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33NT12 Bộ nguồn DIN Rail 120W 24VDC Metal | AH3WZF

DAYTON 33NT12 Bộ nguồn DIN Rail 120W 24VDC Metal

Trong kho
Khoản mục: AH3WZF phần: 33NT12
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
€468.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuVỏ kim loại
Độ sâu4.45 "
Chiều cao4.88 "
Giữ thời gianLớn hơn 20 msec
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào90 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 60 độ C
Amps đầu ra5
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 1%
Điện áp đầu ra24 VDC
Amps Đỉnh7.5
Công suất Rating120W
Status IndicatorTín hiệu màn hình LED Ok và O / P
Phong cáchtuyến tính
Chiều rộng1.57 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNhiệt độ hoạt động. Phạm viCông suất RatingPhong cáchChiều rộngGiá cả
DAYTON 33NT10 Bộ nguồn DIN Rail 60W 24VDC Metal | AH3WZD 33NT104.13 "4.88 "-10 độ đến 70 độ C60WChuyển đổi1.97 "€312.70
DAYTON 33NT11 Bộ nguồn DIN Rail 80W 24VDC Metal | AH3WZE 33NT114.02 "4.88 "-20 độ đến 60 độ C80Wtuyến tính1.26 "€186.49
DAYTON 33NT13 Bộ nguồn DIN Rail 240W 24VDC Metal | AH3WZG 33NT134.45 "4.88 "-20 độ đến 60 độ C240Wtuyến tính2.36 "€617.68
DAYTON 33NT14 Bộ nguồn DIN Rail 480W 24VDC Metal | AH3WZH 33NT145.12 "4.96 "-10 độ đến 70 độ C480Wtuyến tính6.14 "€750.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 33NT12 Bộ nguồn DIN Rail 120W 24VDC Metal
€468.01 /đơn vị