Dayton 33nt09 | Vòi phun nhiên liệu xoay 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33NT09 Vòi Phun Nhiên Liệu Xoay 3/4 Inch | AG3NBF

DAYTON 33NT09 Vòi phun nhiên liệu xoay 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3NBF phần: 33NT09
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
€75.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun nhiên liệu xoay
đường kính3 / 4 "
InletDEF 3/4 "
Vật chấtThép không gỉ và Viton
Max. Sức ép72-1 / 2 psi
Cửa hàng3/4 "MNPT
Kích thước máy3 / 4 "
KiểuXoay
UPC190735261279

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.35
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)2.76
Mã HS7307290090

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 33NT09 Vòi phun nhiên liệu xoay 3/4 inch
€75.18 /đơn vị