vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33NT05 Bơm Dầu Nhiên Liệu Điện 7/16 HP 12VDC | AG3NBC

DAYTON 33NT05 Nhiên liệu điện và Bơm dầu 7/16 HP 12VDC

Trong kho
Khoản mục: AG3NBC phần: 33NT05
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
€470.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiên liệu điện và Bơm dầu
dòng điện xoay chiều9.2
Loại mangBanh
Van bypassKhông
Chất lỏng tương thíchDầu diesel, dầu hỏa, khoáng nhẹ và dầu tổng hợp, dầu sưởi nhẹ, chất chống đông, nước, v.v.
Chu kỳliên tiếp
GPM9.25
Ống Dia.3 / 4 "
Chiều dài ống9 27 / 32ft.
Vật liệu vỏPOM
HP7/16
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Tối đa Độ nhớt550 SSU
Đồng hồ đoKhông
Vật liệu vòi phunpolypropylene
Loại vòi phunHướng dẫn sử dụng
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Chiều cao tổng thể5.5 "
Chiều dài tổng thể13.375 "
Chiều rộng tổng thể5.75 "
Chiều dài dây nguồn9 27 / 32ft.
Phạm vi áp0 đến 10 psi
Thiết kế máy bơmLy tâm
Vật liệu con dấuChào Nitrile & Viton
Loại con dấuÔ nhẫn
Tự mồiKhông
Chiều dài ống hút3-9 / 32 "
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.61
Chiều cao tàu (cm)15
Chiều dài tàu (cm)38
Chiều rộng tàu (cm)38
Mã HS8413702005

Chi tiết sản phẩm:

  • Ứng dụng bơm chuyển (Trồng trọt, Xây dựng, Bến du thuyền, Ứng phó khẩn cấp, Phương tiện đội tàu tiếp nhiên liệu, Máy phát điện)
  • Kích thước lắp máy bơm (2 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 33NT05 Nhiên liệu điện và Bơm dầu 7/16 HP 12VDC
€470.41 /đơn vị