Dayton 32zn69 | Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số 1 inch Fnpt 5.35 Cps Lcd | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 32ZN69 Lưu lượng kế kỹ thuật số 1 inch Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV

DAYTON Lưu lượng kế 32ZN69 Kỹ thuật số 1 inch Fnpt 5.35 Cps Lcd

Trong kho
Khoản mục: AG3ECV phần: 32ZN69
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
€508.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 1.0%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịLít / Quarts / Pints ​​/ Gallon
Kích thước phù hợp1"
Loại phù hợpFNPT
Vật liệu dòng chảyNước, DEF, Adblue, Chất lỏng kính chắn gió
Dòng chảy1.3 đến 32 gpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH78 để 1920
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi14 đến 122 độ. F
Vật liệu vỏNylon
Tối đa Độ nhớt5.35 cps
Nguồn điện(2) Pin AAA 1.5V
Mức áp suất145 PSI
Độ lặp lại+/- 0.30% đọc
KiểuTurbine
UPC190735260388
Vật liệu ướtNylon, thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9026102040

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi dòng chảy @ <5 cps (1.3 đến 32 gpm)
  • Hệ số K điển hình (1000)
  • Các tính năng đặc biệt: Kỹ thuật số

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệntính chính xácNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viMức áp suấtKiểuVật liệu ướtĐơn vị hiển thịKích thước phù hợpGiá cả
DAYTON 32ZN65 Lưu lượng kế kỹ thuật số 1/2 inch Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN65Pin Lithium Ion 3V+/- 0.5%7 độ đến 131 độ F1000 PSIBánh răng hình bầu dụcNhôm, axetal, cao su nitrile, thépLít / Gallon / Quarts / Pints ​​/ Ounce / Decilit1 / 2 "€407.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Lưu lượng kế 32ZN69 Kỹ thuật số 1 inch Fnpt 5.35 Cps Lcd
€508.76 /đơn vị