vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến áp DAYTON 31EH64 Vào 277v Ra 24v 350va | AG2BTW

DAYTON Biến áp 31EH64 Trong 277v Ra 24v 350va

Trong kho
Khoản mục: AG2BTW phần: 31EH64
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
€362.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiến áp điều khiển
Độ sâu5.3 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao4.11 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào277 VAC
Gắn kếtBảng điều khiển
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Loại máy biến ápĐóng gói
Xếp hạng VA350VA
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.96
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8504314065

Chi tiết sản phẩm:

  • Hợp nhất (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐiện áp đầu raNhiệt độ Tăng lênXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Biến áp DAYTON 31EG82 Trong 240 / 480v Ra 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VACĐộ phân giải C50VA3"€143.33
DAYTON 31EG83 Biến áp Trong 240 / 480v Ra 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VACĐộ phân giải C75VA3"€177.45
Biến áp DAYTON 31EG84 Trong 240 / 480v Ra 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VACĐộ phân giải C100VA3.38 "€201.94
DAYTON 31EG85 Biến áp Trong 240 / 480v Ra 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VACĐộ phân giải C150VA3.75 "€210.00
Biến áp DAYTON 31EG86 Trong 240 / 480v Ra 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VACĐộ phân giải C200VA4.5 "€301.44
DAYTON 31EG87 Biến áp Trong 240 / 480v Ra 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VACĐộ phân giải C250VA4.5 "€373.43
DAYTON 31EG88 Biến áp Trong 240 / 480v Ra 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VACĐộ phân giải C300VA4.5 "€344.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Biến áp 31EH64 Trong 277v Ra 24v 350va
€362.53 /đơn vị