Dayton 30xt47 | Bộ Còi Đen 50mm 110v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ rung DAYTON 30XT47 Đen 50mm 110V | AF9ZUE

DAYTON Bộ rung 30XT47 Màu đen 50mm 110V

Trong kho
Khoản mục: AF9ZUE phần: 30XT47
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
€59.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị Buzzer
MàuĐen
Vẽ hiện tại0.012 đến 0.020A
đường kính50mm
Chiều cao2 47 / 64 "
Vật liệu vỏpolycarbonate
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Nhiệt độ hoạt động.-30 độ đến 60 độ C
Xêp hạngIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Mức âm thanh75 đến 85 dB
UPC190735248850
điện áp110
Watts0.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8531800040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáXêp hạngđiện ápGiá cả
Bộ rung DAYTON 30XT46 Đen 50mm 24VAC / DC | AF9ZUD 30XT461, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC / DC€59.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ rung 30XT47 Màu đen 50mm 110V
€59.94 /đơn vị