DAYTON Giắc cắm Pallet 30LU68 Chiều dài 86-1 / 4 inch x Chiều rộng 27 inch x Chiều cao 47 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet Jack |
Vòng bi | Bóng kín |
Màu | đỏ |
Xây dựng | Thép |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3" |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 7-3 / 4 " |
Chiều dài ngã ba | 70 " |
Width Chiều rộng | 6.25 " |
Handle | Thép |
Chiều cao nâng tối đa. | 7.5 " |
Chiều cao nâng Min. | 2.875 " |
Tải trọng | 4400 lb |
Trung tâm tải | 36 " |
Kích thước bánh xe chính | 7" |
Chiều cao tổng thể | 47 " |
Chiều dài tổng thể | 86.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 " |
Trục | 205 Degrees |
Con lăn Dia. | 2-29 / 32 " |
Vật liệu con lăn | Khuôn trên Polyurethane |
UPC | 190735247952 |
Vật liệu bánh xe | Khuôn trên Polyurethane |
Chiều rộng trên các ngã ba | 27 " |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 14-1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 42.93 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 8427900040 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | Vòng bi | Màu | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Con lăn Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | Bóng kín | đỏ | 5500 lb | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | €759.11 | ||
2TU3 | 7.5 " | Banh | Gói Bạc | 5500 lb | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | €902.11 | ||
2TU4 | 7.5 " | Banh | Gói Bạc | 5500 lb | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | €794.56 | ||
2TU5 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | €742.34 | ||
2TU6 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | €594.83 | ||
2TU7 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | €747.99 | ||
2TU8 | 7.5 " | Banh | đỏ | 5500 lb | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | €751.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.