Dayton 30g487 | Chiết áp 30mm hạng nặng 10000 Ohms | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 30G487 Chiết áp 30mm Heavy Duty 10000 Ohms | AC4NZC

DAYTON Chiết áp 30G487 30mm Heavy Duty 10000 Ohms

Trong kho
Khoản mục: AC4NZC phần: 30G487

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€308.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiết áp hạng nặng
Tối đa Amps4mA
Tối đa Vôn500 VAC
NEMA Đánh giá4, 13
Kích thước máy30mm
Watts2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8533408070
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tốt nghiệp đĩa quay (0 đến 100%)
  • Ohms (10,000)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcNEMA Đánh giáGiá cả
DAYTON 30G484 Chiết áp 30mm Heavy Duty 1000 Ohms | AC4NYZ 30G484Chiết áp hạng nặng4, 13€271.99
DAYTON 30G485 Chiết áp 30mm Heavy Duty 2500 Ohms | AC4NZA 30G485Chiết áp hạng nặng4, 13€247.24
DAYTON 30G486 Chiết áp 30mm Heavy Duty 5000 Ohms | AC4NZB 30G486Chiết áp hạng nặng4, 13€308.46
DAYTON 30G489 Chiết áp 30mm Chống ăn mòn 2 Watts 5000 Ohms | AC4NZE 30G489Chiết áp chống ăn mòn4, 4X, 13€362.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Chiết áp 30G487 30mm Heavy Duty 10000 Ohms
€308.46 /đơn vị