Dayton 30g465 | Nút Nhấn Không Chiếu Sáng 30mm 1no/1nc Xanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 30G465 Nút Nhấn Không Chiếu Sáng 30mm 1no/1nc Xanh | AC4NYD

DAYTON 30G465 Nút nhấn không chiếu sáng 30mm 1no / 1nc Green

Trong kho
Khoản mục: AC4NYD phần: 30G465
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
€260.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút ấn không được chiếu sáng
Hoạt độngDuy trì 2 vị trí Đẩy / Kéo
BezelĐúc kẽm mạ Chrome
Màumàu xanh lá
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuKim loại
Vật chấtKim loại
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá4, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy30mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhĐường kính 40mm. Nấm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536509035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBezelMàuVật liệu đầuVật chấtNEMA Đánh giáGiá cả
DAYTON 30G464 Nút Nhấn Không Chiếu Sáng 30mm 1no/1nc Đỏ | AC4NYC 30G464Đúc kẽm mạ ChromeđỏKim loạiKim loại4, 13€260.62
DAYTON 30G467 Nút Nhấn Không Chiếu Sáng 30mm 1no/1nc Đỏ | AC4NYF 30G467nhựađỏnhựanhựa4, 4X, 13€179.93
DAYTON 30G468 Nút Nhấn Không Chiếu Sáng 30mm 1no/1nc Xanh | AC4NYG 30G468nhựamàu xanh lánhựanhựa4, 4X, 13€163.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 30G465 Nút nhấn không chiếu sáng 30mm 1no / 1nc Green
€260.62 /đơn vị