Dayton 30g411 | Đèn Led Pilot 24vac/dc 30mm Nhựa Đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 30G411 Đèn Led Hoa Tiêu 24vac/dc 30mm Nhựa Đỏ | AC4NVV

DAYTON Đèn LED thí điểm 30G411 24vac / dc 30mm Nhựa màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC4NVV phần: 30G411
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
€260.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy để kiểm tra ánh sáng thí điểm
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểnhựa
Màuđỏ
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Loại đènLED
Điện áp đèn24 VAC / DC
Lens Materialnhựa
Loại ống kínhFresnel
NEMA Đánh giá4, 4X, 13
Đèn thay thếN/A
Hình dạngTròn
Kích thước máy30mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
điện áp24 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8531800050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuLoại mô-đun đènĐiện áp đènNEMA Đánh giáđiện ápGiá cả
DAYTON 30G407 Đèn Led hoa tiêu 24vac/dc 30mm Chrome Red | AC4NVQ 30G407Kim loạiĐúc kẽm mạ ChromeđỏĐiện áp đầy đủ24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€270.17
DAYTON 30G408 Đèn Led hoa tiêu 24vac/dc 30mm Chrome Green | AC4NVR 30G408Kim loạiĐúc kẽm mạ Chromemàu xanh láĐiện áp đầy đủ24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€270.17
DAYTON 30G409 Đèn Led hoa tiêu 24vac/dc 30mm Chrome Blue | AC4NVT 30G409Kim loạiĐúc kẽm mạ ChromeMàu xanh da trờiĐiện áp đầy đủ24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€270.17
DAYTON 30G410 Đèn Led hoa tiêu 24vac/dc 30mm Chrome Amber | AC4NVU 30G410Kim loạiĐúc kẽm mạ Chromehổ pháchĐiện áp đầy đủ24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€53.34
DAYTON 30G412 Đèn Led Hoa Tiêu 24vac/dc 30mm Nhựa Xanh | AC4NVW 30G412nhựanhựamàu xanh láĐiện áp đầy đủ24 VAC / DC4, 4X, 1324 VAC / DC€260.99
DAYTON 30G416 Đèn Led hoa tiêu 120vac 30mm Chrome White | AC4NWA 30G416Kim loạiĐúc kẽm mạ ChrometrắngTransformer6 VAC / DC4, 13120 VAC€256.59
DAYTON 30G417 Đèn led thí điểm 120vac 30mm Chrome Red | AC4NWB 30G417Kim loạiĐúc kẽm mạ ChromeđỏTransformer6 VAC / DC4, 13120 VAC€409.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đèn LED thí điểm 30G411 24vac / dc 30mm Nhựa màu đỏ
€260.99 /đơn vị