Dayton 30g248 | Nút Nhấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1nc Đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 30G248 Nút Nhấn E-Stop Không Chiếu Sáng 22mm 1NC Đỏ | AC4NMX

DAYTON Nút nhấn E-Stop 30G248 Không chiếu sáng 22mm 1NC Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC4NMX phần: 30G248
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
€52.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn dừng khẩn cấp
Hoạt độngĐẩy / Kéo duy trì
Bezelnhựa
Màuđỏ
Đăng ký thông tin1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuCao su nitrile
Vật chấtnhựa
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhĐường kính 40mm. Nấm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536509035
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiếu sáng / Không chiếu sáng (Không chiếu sáng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngĐăng ký thông tinGiá cả
DAYTON 30G250 Nút Nhấn E-Stop Không Chiếu Sáng 22mm 1NO/1NC | AC4NMZ 30G250Đẩy / Kéo duy trì với nhả kích hoạt1NO / 1NC€83.48
DAYTON 30G252 Nút Nhấn E-Stop Không Chiếu Sáng 22mm 1NC Đỏ | AC4NNB 30G252Được duy trì khi chuyển sang phát hành1NC€52.24
DAYTON 30G254 Nút Nhấn E-Stop Không Chiếu Sáng 22mm 1NO/1NC | AC4NND 30G254Được duy trì khi chuyển sang phát hành1NO / 1NC€62.74
DAYTON 30G256 Nút Nhấn E-Stop Không Chiếu Sáng 22mm 1NC Đỏ | AC4NNF 30G256Bản phát hành khóa duy trì1NC€33.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Nút nhấn E-Stop 30G248 Không chiếu sáng 22mm 1NC Đỏ
€52.24 /đơn vị