Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 8.4/4.8 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 0 |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 14-36 @ 70-30 ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 42 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 40 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 39 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 37 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 36 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 32 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 28 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 21 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 15 |
Chiều cao | 8.5 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thau |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Áp suất đầu vào | 200 PSI |
Chiều dài | 13 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 200 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 5 / 16 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 42 @ 10 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 82 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 200 F |
Max. Sức ép | 35 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 15 @ 70 Ft. |
Vỏ động cơ | ODP |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | ODP |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1" |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | 4 Tăng vị trí |
Vật liệu trục vít | Mạ kẽm |
Ứng dụng con dấu | Tuổi thọ cao khi không chạy khô hoặc bơm chất mài mòn |
Vật liệu con dấu | Viton |
Loại con dấu | Carbon cơ học trên gốm |
Yếu tố dịch vụ | 1.6 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Kiểu | Đầu cao |
điện áp | 115/230 |
Chất liệu Volute | Gang thep |
Vật liệu ướt | Gang, đồng thau, Viton, carbon, gốm, SS |
Chiều rộng | 10 " |