DAYTON Chiều rộng có thể chấp nhận được trên mái nhà 2ZV87
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lề mái nhà |
Xây dựng | Thép mạ kẽm 18 Gauge |
Chiều cao lề đường (In.) | 12 |
Curb Square ID (In.) | 60 đến 68-1 / 2 |
Curb Square OD (In.) | 64 đến 72-1 / 2 |
Mặt bích nhấp nháy (In.) | 4 |
Gắn mặt bích W (In.) | 4 |
Kiểu | Có thể điều chỉnh, không thông gió |
Sử dụng w / Dayton Ventilators | Có cơ sở hình vuông Từ 65-1 / 2 đến 71 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.