Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 12.5 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 85 @ 60 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 48-106 @ 80-30 ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 123 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 119 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 115 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 110 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 106 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 97 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 86 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 76 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 63 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 48 |
Chiều cao | 7.5 " |
Vật liệu vỏ | Noryl |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Noryl |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 2 "NPT |
Áp suất đầu vào | 75 PSI |
Loại đầu vào | 1-1 / 2 "NPT |
Chiều dài | 15.875 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 100 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 4 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 135 @ 10 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 86 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 180 F |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 42 @ 80 Ft. |
Vỏ động cơ | TEFC |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | TEFC |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1 1/2 NPT |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | Vị trí 4 |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Vật liệu con dấu | Viton, Noryl (TM), Carbon, Ceramic |
Loại con dấu | Cơ |
Yếu tố dịch vụ | 1 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Kiểu | Kháng hóa chất |
điện áp | 230 |
Chất liệu Volute | Noryl |
Vật liệu ướt | Noryl, SS, Viton, Carbon, gốm |
Chiều rộng | 7.625 " |