Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 17.0 / 9.0-8.5 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 65 @ 55 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 41-73 @ 70-30 ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 85 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 81 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 78 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 75 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 73 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 66 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 59 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 50 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 41 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 21 |
Chiều cao | 7.5 " |
Vật liệu vỏ | polypropylene |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | polypropylene |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 2 "NPT |
Áp suất đầu vào | 75 PSI |
Loại đầu vào | 1-1 / 2 "NPT |
Chiều dài | 15.875 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 100 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 4 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 105 @ 10 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 82 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 140 F |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 15 @ 80 Ft. |
Vỏ động cơ | ODP |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | ODP |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1 1/2 NPT |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | Vị trí 4 |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Vật liệu con dấu | Buna-N, Carbon, Gốm, SS |
Loại con dấu | Cơ |
Yếu tố dịch vụ | 1.3 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Kiểu | Kháng hóa chất |
điện áp | 115 / 208-230 |
Chất liệu Volute | polypropylene |
Vật liệu ướt | Polypropylen, Buna-N, SS, Carbon, Gốm |
Chiều rộng | 7.625 " |