Dayton 2yeg7 | Bù đắp băng tải liên kết Ind | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YEG7 Chênh lệch băng tải liên kết Ind | AC4BDC

DAYTON Chênh lệch băng tải liên kết Ind 2YEG7

Trong kho
Khoản mục: AC4BDC phần: 2YEG7
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
€3.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChain Link
Kích thước chuỗi ANSIC2050
Sức mạnh Breaking6600 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.280
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.453 "
Lỗ Dia.0.199 "
Bên trong Pin Dia.0.2 "
Vật chấtCarbon giữa
Tối đa Tải trọng cho phép960 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.2 "
Chiều rộng tổng thể0.856 "
Độ dài ghim0.856 "
Độ dày tấm liên kết pin0.08 "
Pitch1.25 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.403 "
Con lăn Dia.0.4 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.593 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo6600 lb
KiểuChênh lệch băng tải
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.375

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7315900000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Giá cả
DAYTON 2YEG2 Kết nối băng tải liên kết Ind | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.31
DAYTON 2YEG3 Kết nối băng tải liên kết Ind | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 Lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.22
DAYTON 2YEG4 Kết nối băng tải liên kết Ind | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.47
DAYTON 2YEG5 Kết nối băng tải liên kết Ind | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€6.64
DAYTON 2YEG6 Chênh lệch băng tải liên kết Ind | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 Lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€2.53
DAYTON 2YEG8 Chênh lệch băng tải Ind Link | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 Lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€4.55
DAYTON 2YEG9 Chênh lệch băng tải liên kết Ind | AC4BDE 2YEG91.512 "C2080H19,800 Lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€10.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Chênh lệch băng tải liên kết Ind 2YEG7
€3.24 /đơn vị