Dayton 2yef4 | Ind Link Kết nối sợi đôi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Kết nối | AC4BCP

DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Kết nối

Trong kho
Khoản mục: AC4BCP phần: 2YEF4
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
€12.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChain Link
Kích thước chuỗi ANSI100-2
Sức mạnh Breaking50,690 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.530
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm1.59 "
Lỗ Dia.0.374 "
Bên trong Pin Dia.0.375 "
Vật chấtCarbon giữa
Tối đa Tải trọng cho phép8570 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.375 "
Chiều rộng tổng thể3.075 "
Độ dài ghim3.075 "
Độ dày tấm liên kết pin0.156 "
Pitch1.25 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa1.485 "
Con lăn Dia.0.75 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn1.165 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo50,690 Lb.
KiểuKết nối sợi đôi
UPC190735238202
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.750

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7315900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.pkg. Số lượngGiá cả
DAYTON 2YEE8 Ind Link Double Stand Connect Pk5 | AC4BCJ 2YEE80.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€12.86
DAYTON 2YEE9 Liên kết Ind Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2YEE91.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€11.47
DAYTON 2YEF1 Liên kết Ind Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 Lb.1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€19.02
DAYTON 2YEF2 Liên kết Ind Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 Lb.1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€23.99
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand Kết nối | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 Lb.2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€7.30
DAYTON 2YEF5 Ind Link Offset Double Strand Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€20.78
DAYTON 2YEF6 Ind Link Offset Double Strand Pk5 | AC4BCR 2YEF61.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€17.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Kết nối
€12.29 /đơn vị