Dayton 2yec7 | Ind Link Single Strand Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBN

DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5

Trong kho
Khoản mục: AC4BBN phần: 2YEC7
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
€5.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChain Link
Kích thước chuỗi ANSI50
Sức mạnh Breaking6100 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.280
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.45 "
Lỗ Dia.0.199 "
Bên trong Pin Dia.0.2 "
Vật chấtCarbon giữa
Tối đa Tải trọng cho phép1430 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.2 "
Chiều rộng tổng thể0.851 "
Độ dài ghim0.851 "
Độ dày tấm liên kết pin0.08 "
Pitch0.625 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.401 "
Con lăn Dia.0.4 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.579 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo6100 Lb.
KiểuLiên kết con lăn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.375

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7315900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.pkg. Số lượngGiá cả
DAYTON 2YEA5 Ind Link Sợi Đơn Pk5 | AC4BBB 2YEA50.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.30
DAYTON 2YEA6 Liên kết đơn Ind Link Offset Pk5 | AC4BBC 2YEA60.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.11
DAYTON 2YEA7 Con lăn đơn dây liên kết Pk5 | AC4BBD 2YEA70.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€4.42
DAYTON 2YEA8 Ind Link Kết nối sợi đơn Pk5 | AC4BBE 2YEA80.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€10.42
DAYTON 2YEA9 Ind Link bù đắp một sợi Pk5 | AC4BBF 2YEA90.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€19.79
DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBG 2YEC10.695 "403700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€4.42
DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBK 2YEC40.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€3.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5
€5.18 /đóng gói