Dayton 2yec3 | Ind Link Offset sợi đơn Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YEC3 Ind Link bù đắp một sợi Pk5 | AC4BBJ

DAYTON 2YEC3 Ind Link Offset sợi đơn Pk5

Trong kho
Khoản mục: AC4BBJ phần: 2YEC3
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
€9.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChain Link
Kích thước chuỗi ANSI41
Sức mạnh Breaking2000 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.200
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.322 "
Lỗ Dia.0.14 "
Bên trong Pin Dia.0.141 "
Vật chấtCarbon giữa
Tối đa Tải trọng cho phép500 lb
Bên ngoài Pin Dia.0.141 "
Chiều rộng tổng thể0.587 "
Độ dài ghim0.587 "
Độ dày tấm liên kết pin0.05 "
Pitch0.5 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.265 "
Con lăn Dia.0.306 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.386 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo2000 lb
KiểuLiên kết bù đắp
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.306

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7315900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.pkg. Số lượngGiá cả
DAYTON 2YEC6 Liên kết đơn Ind Link Offset Pk5 | AC4BBM 2YEC60.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€26.66
DAYTON 2YEC9 Ind Link bù đắp một sợi Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 Lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€32.30
DAYTON 2YED3 Chênh lệch Ind Link Single Strand | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€5.62
DAYTON 2YED6 Ind Link bù đắp duy nhất | AC4BBX 2YED61.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€11.51
DAYTON 2YEE2 Chênh lệch Ind Link Single Strand | AC4BCC 2YEE22.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€27.83
DAYTON 2YEE3 Ind liên kết đơn Strand offset | AC4BCD 2YEE32.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€31.78
DAYTON 2YEE4 Chênh lệch Ind Link Single Strand | AC4BCE 2YEE42.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€44.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2YEC3 Ind Link Offset sợi đơn Pk5
€9.08 /đóng gói