Dayton 2yec2 | Ind Link Kết nối sợi đơn Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YEC2 Ind Link Kết nối sợi đơn Pk5 | AC4BBH

DAYTON 2YEC2 Ind Link Kết nối sợi đơn Pk5

Trong kho
Khoản mục: AC4BBH phần: 2YEC2
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
€4.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChain Link
Kích thước chuỗi ANSI41
Sức mạnh Breaking2000 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.200
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.322 "
Lỗ Dia.0.14 "
Bên trong Pin Dia.0.141 "
Vật chấtCarbon giữa
Tối đa Tải trọng cho phép500 lb
Bên ngoài Pin Dia.0.141 "
Chiều rộng tổng thể0.587 "
Độ dài ghim0.587 "
Độ dày tấm liên kết pin0.05 "
Pitch0.5 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.265 "
Con lăn Dia.0.306 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.386 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo2000 lb
KiểuKết nối với đường dẫn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.306

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7315900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.pkg. Số lượngGiá cả
DAYTON 2YEC5 Ind Link Kết nối sợi đơn Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.78
DAYTON 2YEC8 Ind Link Kết nối sợi đơn Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 Lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€16.01
DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand Kết nối | AC4BBT 2YED21.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€6.30
DAYTON 2YED5 Ind Link Single Strand Kết nối | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€6.25
DAYTON 2YED8 Ind Link Kết nối đơn | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€15.55
DAYTON 2YED9 Ind Link Kết nối đơn | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€17.69
DAYTON 2YEE1 Ind Link Single Strand Kết nối | AC4BCB 2YEE12.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€27.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2YEC2 Ind Link Kết nối sợi đơn Pk5
€4.29 /đóng gói