Dayton 2ydz4 | Xích Con Lăn Xích Ansi Kích Thước 60np | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YDZ4 Xích Con Lăn Xích Ansi Cỡ 60np | AC4BAG

DAYTON Chuỗi con lăn 2YDZ4 Kích thước chuỗi Ansi 60np

Trong kho
Khoản mục: AC4BAG phần: 2YDZ4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€140.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI60 giờ chiều
Sức mạnh Breaking8500 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.330
Loại dây chuyềnTán đinh tiêu chuẩn
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.549 "
Lỗ Dia.0.233 "
Bên trong Pin Dia.0.234 "
Chiều dài10ft.
Vật chấtMạ Niken
Tối đa Tải trọng cho phép1620 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.234 "
Chiều rộng tổng thể1.049 "
Độ dài ghim1.049 "
Độ dày tấm liên kết pin0.094 "
Pitch3 / 4 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.5 "
Con lăn Dia.0.469 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.673 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo8500 lb
KiểuChống ăn mòn
UPC190735237755
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.77
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7315110045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tải trọng cho phépKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingBên ngoài Pin Dia.Chiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchGiá cả
Chuỗi con lăn DAYTON 2YDW4 Kích thước đơn 35 Pitch 3/8 In | AC4AZC 2YDW4480 Lb.352100 lb0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€50.85
DAYTON 2YDW5 Xích con lăn Kích thước đơn 40 Pitch 1/2 In | AC4AZD 2YDW5810 Lb.403700 Lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€54.30
Chuỗi con lăn DAYTON 2YDW6 Kích thước đơn 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2YDW6500 lb412000 Lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€47.95
DAYTON 2YDW7 Rollerchain Kích thước đơn50 10ft Pitch 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 Lb.506100 Lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€77.29
Chuỗi con lăn DAYTON 2YDW8 Kích thước đơn 60 Pitch 3/4 In | AC4AZG 2YDW81980 Lb.608500 Lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€106.58
Chuỗi con lăn DAYTON 2YDW9 Kích thước đơn 80 Pitch 1 In | AC4AZH 2YDW93300 Lb.8014,500 Lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€156.11
DAYTON 2YDX1 Xích con lăn Ansi đơn Kích thước 100 | AC4AZJ 2YDX15070 Lb.10024,000 Lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€374.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Chuỗi con lăn 2YDZ4 Kích thước chuỗi Ansi 60np
€140.20 /đơn vị