Dayton 2vuw5 | Quạt Hướng Trục 115vac 4-7/16 Inch H Chiều rộng 4-7/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2VUW5 Quạt hướng trục 115vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Chiều rộng | AC3RYF

DAYTON Quạt hướng trục 2VUW5 115vac 4-7 / 16 inch H Chiều rộng 4-7 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3RYF phần: 2VUW5
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
€11.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
amps0.16
Vòng biSleeve
Vật liệu lưỡiPolybutylen
CFM @ 0.000-In. SP82
dBA36
Độ sâu1.5 "
Kết nối điện12 "Khách hàng tiềm năng
Quạt RPM2900
Chiều cao4.437 "
Hoàn thiện nhà ởĐen
Vật liệu vỏNhôm
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.158 độ F
Cách điện động cơClass A
Loại động cơCực bóng
Gắn mắt OC4-1 / 8 "
Vị trí lắp đặtNgang
Giai đoạn1
Hình dạngBộ xương
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
điện áp115 VAC
Watts14
Chiều rộng4.437 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8414596090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsampsVòng biCFM @ 0.000-In. SPdBAQuạt RPMVị trí lắp đặtđiện ápGiá cả
DAYTON 2VUW4 Quạt hướng trục 115vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Chiều rộng | AC3RYE 2VUW4150.18Banh87383000Dọc hoặc ngang115 VAC€11.77
DAYTON 2VUW6 Quạt hướng trục 115vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Chiều rộng | AC3RYG 2VUW6140.16Banh83402900Dọc hoặc ngang115 VAC€35.45
DAYTON 2VUW7 Quạt hướng trục 230vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Chiều rộng | AC3RYH 2VUW7140.09Sleeve82373000Ngang230 VAC€29.52
DAYTON 2VUW8 Quạt hướng trục 230vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Chiều rộng | AC3RYJ 2VUW8140.09Banh78423000Dọc hoặc ngang230 VAC€35.45
DAYTON 2VUX1 Quạt hướng trục 230vac 4-7/16 Inch H 4-7/16 Inch Chiều rộng | AC3RYL 2VUX1130.08Banh82372900Dọc hoặc ngang230 VAC€13.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt hướng trục 2VUW5 115vac 4-7 / 16 inch H Chiều rộng 4-7 / 16 inch
€11.13 /đơn vị