Dayton 2ukd9 | Xích Sling G80 Dos Thép Hợp Kim Dài 5 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2UKD9 Dây xích bằng thép hợp kim G80 Dos Chiều dài 5 feet | AC3LNM

DAYTON 2UKD9 Dây xích bằng thép hợp kim G80 Dos Chiều dài 5 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3LNM phần: 2UKD9
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
€304.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây xích
Loại tệp đính kèmLiên kết thuôn dài và (2) Móc treo
Kích thước chuỗi9 / 32 "
MàuĐen đỏ
Công suất gấp đôi @ 60 độ6100 lb
Kết thúcSơn
Lớp80
Chiều dài5ft.
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng chuỗi2
Phạm vi tiếp cận tổng thể5 ft.
Kiểu thắt lưngDOS
UPC190735233689
Giới hạn tải làm việc6100 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.25
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7315821000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng chuỗiLoại tệp đính kèmKích thước chuỗiPhạm vi tiếp cận tổng thểKiểu thắt lưngGiới hạn tải làm việcMàuThứ nguyên AGiá cả
DAYTON 2UKD5 Dây xích bằng thép hợp kim G80 Sgg Chiều dài 5 feet | AC3LNH 2UKD51Lấy móc mỗi đầu9 / 32 "5 ft.SGK3500 Lbs.Đen đỏ-€232.26
DAYTON 2UKD7 Dây xích bằng thép hợp kim G80 Sgg Chiều dài 10 feet | AC3LNK 2UKD71Lấy móc mỗi đầu9 / 32 "10 ft.SGK3500 Lbs.Đen đỏ-€172.87
DAYTON 2UKE3 Dây xích bằng thép hợp kim G80 Sgg Chiều dài 10 feet | AC3LNQ 2UKE31Lấy móc mỗi đầu3 / 8 "10 ft.SGK7100 lbĐen đỏ-€269.14
DAYTON 2UKE5 Dây xích G80 Dos Thép hợp kim Chiều dài 5 feet | AC3LNT 2UKE52Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lbĐen đỏ-€483.05
DAYTON 2UKE9 Dây xích bằng thép hợp kim G80 Sgg Chiều dài 5 feet | AC3LNX 2UKE91Lấy móc mỗi đầu3 / 8 "5 ft.SGK7100 lbBlack, Orange-€247.98
DAYTON 4PGW1 Chain Sling G80 Thép hợp kim có thể điều chỉnh Chiều dài 6 feet | AD9CME 4PGW12Tấm điều khiển và (2) Móc treo7 / 32 "6 ft.Liên kết có thể điều chỉnh2100 lb. Đơn, 3600 lb. ĐôiĐen đỏ2"€254.23
DAYTON 4PGW2 Chain Sling G80 Thép hợp kim liên kết có thể điều chỉnh Chiều dài 10 feet | AD9CMF 4PGW22Tấm điều khiển và (2) Móc treo7 / 32 "10 ft.Liên kết có thể điều chỉnh2100 lb. Đơn, 3600 lb. ĐôiĐen đỏ2"€327.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2UKD9 Dây xích bằng thép hợp kim G80 Dos Chiều dài 5 feet
€304.54 /đơn vị