Dayton 2tgc8 | Van điều tiết lửa vuông 5-3/4 inch Chiều rộng 165 độ F | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2TGC8 Van Điều Tiết Lửa Hình Vuông Chiều Rộng 5-3/4 Inch 165 Độ F | AC3GXK

DAYTON Bộ giảm chấn lửa hình vuông 2TGC8 5-3 / 4 inch Chiều rộng 165 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3GXK phần: 2TGC8
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
€107.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều tiết lửa
Chiều cao giảm chấn5-3 / 4 "
Chiều rộng bộ giảm chấn5-3 / 4 "
Lửa đánh giá1-1 / 2 giờ.
Khu vực miễn phí0.110 vuông ft.
Vật chất22 ga. Thép mạ kẽm
Kiểu lắpTĩnh, Ngang
Chiều cao ống dẫn danh nghĩa6"
Chiều rộng ống dẫn danh nghĩa6"
Góc giữ được khuyến nghị2TGG4
Hình dạngSquare

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ sâu bộ giảm chấn (3-11 / 16 ")
  • Liên kết nóng chảy (165 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhu vực miễn phíKiểu lắpGiá cả
DAYTON 2TGA1 Bộ giảm chấn lửa vuông 5-3 / 4 inch Chiều rộng 165 độ F | AC3GWT 2TGA10.110 vuông ft.Tĩnh, Dọc€88.76
DAYTON 2TGA2 Bộ giảm chấn lửa vuông 7-3 / 4 inch Chiều rộng 165 độ F | AC3GWU 2TGA20.241 vuông ft.Tĩnh, Dọc€75.38
DAYTON 2TGA4 Bộ giảm chấn lửa vuông 9-3 / 4 inch Chiều rộng | AC3GWW 2TGA40.422 vuông ft.Tĩnh, Dọc€80.64
DAYTON 2TGC1 Bộ giảm chấn lửa vuông 13-3 / 4 inch Chiều rộng | AC3GXC 2TGC10.925 vuông ft.Tĩnh, Dọc€150.90
DAYTON 2TGC4 Bộ giảm chấn lửa vuông 15-3 / 4 inch Chiều rộng | AC3GXF 2TGC41.257 vuông ft.Tĩnh, Dọc€150.36
DAYTON 2TGC5 Bộ giảm chấn lửa vuông 17-3 / 4 inch Chiều rộng | AC3GXG 2TGC51.640 vuông ft.Tĩnh, Dọc€166.11
DAYTON 2TGC7 Bộ giảm chấn lửa vuông 23-3 / 4 inch Chiều rộng | AC3GXJ 2TGC73.068 vuông ft.Tĩnh, Dọc€169.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm chấn lửa hình vuông 2TGC8 5-3 / 4 inch Chiều rộng 165 độ F
€107.52 /đơn vị