Dayton 2tgc6 | Van điều tiết lửa hình chữ nhật 11-3/4 X 23-3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2TGC6 Van Điều Tiết Lửa Hình Chữ Nhật 11-3/4 x 23-3/4 In | AC3GXH

DAYTON Bộ giảm chấn lửa hình chữ nhật 2TGC6 11-3 / 4 x 23-3 / 4 In

Trong kho
Khoản mục: AC3GXH phần: 2TGC6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€136.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều tiết lửa
Chiều cao giảm chấn11-3 / 4 "
Chiều rộng bộ giảm chấn23-3 / 4 "
Lửa đánh giá1-1 / 2 giờ.
Khu vực miễn phí1.416 vuông ft.
Vật chất22 ga. Thép mạ kẽm
Kiểu lắpTĩnh, Dọc
Chiều cao ống dẫn danh nghĩa12 "
Chiều rộng ống dẫn danh nghĩa24 "
Góc giữ được khuyến nghị2TGH9
Hình dạngRectangular
UPC190735232958

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)63.25
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ sâu bộ giảm chấn (3-11 / 16 ")
  • Liên kết nóng chảy (165 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với hình dạng ống dẫnKhung ít mặt bíchKhu vực miễn phíKiểu lắpChiều cao tổng thểHình dạng mở thôHình dạngGiá cả
DAYTON 2TGA3 Bộ giảm chấn lửa hình chữ nhật 5-3 / 4 x 9-3 / 4 Inch | AC3GWV 2TGA3--0.219 vuông ft.Tĩnh, Dọc--Rectangular€74.81
Van điều tiết lửa DAYTON 2TGA5, Tĩnh, Kích thước 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 Inch, Dọc | AC3GWX 2TGA5Rectangular72 sq. In.0.3 vuông ft.Tĩnh, Dọc5 3 / 4 "RectangularRectangular€80.35
DAYTON 2TGA6 Bộ giảm chấn lửa hình chữ nhật 7-3 / 4 x 11-3 / 4 Inch | AC3GWY 2TGA6--0.401 vuông ft.Tĩnh, Dọc--Rectangular€82.43
DAYTON 2TGA7 Giảm chấn lửa hình chữ nhật 9-3 / 4 x 11-3 / 4 Inch | AC3GWZ 2TGA7--0.528 vuông ft.Tĩnh, Dọc--Rectangular€83.28
Van điều tiết chữa cháy DAYTON 2TGA8, rộng 11-3/4 inch, hình chữ nhật | AC3GXA 2TGA8Square144 sq. In.0.7 vuông ft.Tĩnh, Dọc11 3 / 4 "SquareSquare€116.84
DAYTON 2TGA9 Bộ giảm chấn lửa hình chữ nhật 11-3 / 4 x 13-3 / 4 In | AC3GXB 2TGA9--0.772 vuông ft.Tĩnh, Dọc--Rectangular€103.58
DAYTON 2TGC2 Giảm chấn lửa hình chữ nhật 7-3 / 4 x 15-3 / 4 Inch | AC3GXD 2TGC2--0.561 vuông ft.Tĩnh, Dọc--Rectangular€88.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm chấn lửa hình chữ nhật 2TGC6 11-3 / 4 x 23-3 / 4 In
€136.58 /đơn vị