Dayton 2tat9 | Cáp 1/4 Inch Chiều dài 50 feet Giới hạn tải làm việc 900 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp DAYTON 2TAT9 Chiều dài 1/4 inch Giới hạn tải làm việc 50 feet 900 Lb | AC3FMR

DAYTON Cáp 2TAT9 Chiều dài 1/4 inch 50 Feet Giới hạn tải trọng làm việc 900 Lb

Trong kho
Khoản mục: AC3FMR phần: 2TAT9
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
€231.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp1 / 4 "
Vật liệu phủKhông áp dụng
Chiều dài50ft.
Vật chất304 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Loại sợi6 x 37 loại IWRC
Giới hạn tải làm việc900 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS7312101070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật liệu phủChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Loại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 1DLA1 Cáp 1/16 Inch 500 Feet Dung lượng 96 Lb | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Không áp dụng500ft.Thép mạ kẽm1 / 16 "7 x 796 lb€130.61
DAYTON 1DLA2 Cáp 1/8 inch 500 Feet 340 Lb Dung lượng | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Không áp dụng500ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 7340 lb€190.21
DAYTON 1DLA3 Cáp 3/16 Inch 250ft 840lb Thép 7 x 19 | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Không áp dụng250ft.Thép mạ kẽm3 / 16 "7 x 19840 lb€229.78
DAYTON 1DLA4 Cáp 1/4 inch 250 Feet Dung lượng 1400 Lb | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Không áp dụng250ft.Thép mạ kẽm1 / 4 "7 x 191400 lb€432.81
DAYTON 1DLA5 Cáp 5/16 Inch 200 Feet 1960 Lb Dung lượng | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Không áp dụng200ft.Thép mạ kẽm5 / 16 "7 x 191960 lb€382.29
DAYTON 1DLA6 Cáp 3/8 inch 150 Feet 2880 Lb. Công suất | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Không áp dụng150ft.Thép mạ kẽm3 / 8 "7 x 192880 lb€329.74
DAYTON 1DLA7 Cáp 1/8 inch 250ft 340lb Thép 7 x 7 | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Vinyl trong suốt250ft.Thép mạ kẽm3 / 16 "7 x 7340 lb€171.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 2TAT9 Chiều dài 1/4 inch 50 Feet Giới hạn tải trọng làm việc 900 Lb
€231.72 /đơn vị