Dayton 2rtk7 | Quạt Hướng Trục 115vac 6-3/4in H Chiều rộng 5-15/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2RTK7 Quạt hướng trục 115vac 6-3 / 4in H Chiều rộng 5-15 / 16 inch | AC3DLP

DAYTON Quạt hướng trục 2RTK7 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AC3DLP phần: 2RTK7
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
€81.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
amps0.48
Vòng biBanh
Vật liệu lưỡiPolybutylen
CFM @ 0.000-In. SP200
dBA55
Độ sâu2"
Kết nối điện12 "Khách hàng tiềm năng
Quạt RPM2950
Chiều cao6.75 "
Hoàn thiện nhà ởĐen
Vật liệu vỏNhôm
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.158 độ F
Cách điện động cơClass A
Loại động cơCực bóng
Gắn mắt OC6-3 / 8 "
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Giai đoạn1
Hình dạngTròn
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
điện áp115 VAC
Watts36
Chiều rộng5 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8414596090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBảo vệ nhiệtampsCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAĐộ sâuKết nối điệnQuạt RPMGiá cả
DAYTON 2RTK9 Quạt hướng trục 115vac | AC3DLR 2RTK9Tự động1.1870120703.5 "Thiết bị đầu cuối2900€250.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt hướng trục 2RTK7 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 inch Chiều rộng
€81.41 /đơn vị