Dayton 2rtd9 | Quạt Hướng Trục 230vac 4-11/16 Inch H Chiều rộng 4-11/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2RTD9 Quạt hướng trục 230vac 4-11 / 16 inch H Chiều rộng 4-11 / 16 inch | AC3DKD

DAYTON Quạt hướng trục 2RTD9 230vac 4-11 / 16 inch H 4-11 / 16 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AC3DKD phần: 2RTD9
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
€32.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
amps0.12
Vòng biSleeve
Vật liệu lưỡiPolybutylen
CFM @ 0.000-In. SP115
dBA49
Độ sâu1.5 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối
Quạt RPM3100
Chiều cao4 11 / 16 "
Hoàn thiện nhà ởSơn đen
Vật liệu vỏNhôm
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.158 độ F
Cách điện động cơClass A
Loại động cơCực bóng
Gắn mắt OC4-1 / 8 "
Vị trí lắp đặtNgang
Giai đoạn1
Yêu cầuBộ dây (Không bao gồm)
Hình dạngSquare
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
điện áp230 VAC
Watts21
Chiều rộng4 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)14
Chiều dài tàu (cm)50.01
Chiều rộng tàu (cm)27
Mã HS8414596090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuạt RPMampsVòng biChiều caoHoàn thiện nhà ởVật liệu vỏLoại động cơVị trí lắp đặtGiá cả
DAYTON 2RTD1 Quạt hướng trục 115vac 4-11 / 16 inch H Chiều rộng 4-11 / 16 inch | AC3DJX 2RTD131000.25Sleeve4 11 / 16 "Sơn đenNhômCực bóngNgang€46.50
DAYTON 2RTE1 Quạt hướng trục 230vac 4-11 / 16 inch H Chiều rộng 4-11 / 16 inch | AC3DKE 2RTE131500.12Banh4 11 / 16 "Sơn đenNhômCực bóngDọc hoặc ngang€54.30
Quạt hướng trục DAYTON 2RTE4 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Không khí ma sát2.375 "Sơn đenNhựa PBTCực bóngDọc hoặc ngang€23.95
DAYTON 2RTE8 Quạt hướng trục 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Không khí ma sát3.125 "Sơn đenNhựa PBTCực bóngDọc hoặc ngang€30.82
DAYTON 2RTF2 Quạt hướng trục 5vdc 1-15 / 16 Inch H Chiều rộng 1-15 / 16 Inch | AC3DKP 2RTF243000.16Không khí ma sát1 15 / 16 "Sơn đenNhựa PBT-Dọc hoặc ngang€7.57
DAYTON 2RTF9 Quạt hướng trục 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Không khí ma sát2.375 "Sơn đenNhựa PBT-Dọc hoặc ngang€26.76
DAYTON 2RTH1 Quạt hướng trục 24vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Không khí ma sát2.375 "Sơn đenNhựa PBT-Dọc hoặc ngang€26.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt hướng trục 2RTD9 230vac 4-11 / 16 inch H 4-11 / 16 inch Chiều rộng
€32.16 /đơn vị