Dayton 2nnr6 | Điện áp đường dây T-stat 0 đến 120 F Spdt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2NNR6 Điện áp dòng T-stat 0 đến 120 F Spdt | AC2WNK

DAYTON 2NNR6 Điện áp dòng T-stat 0 đến 120 F Spdt

Trong kho
Khoản mục: AC2WNK phần: 2NNR6
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
€112.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Chiều dài mao quản60 "
MàuBe
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V15A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V22A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 277V22A
Phạm vi kiểm soát30 độ đến 110 độ F
Làm mát toàn tải @ 120V16A
Làm mát toàn tải @ 240V8A
Làm mát Rotor bị khóa @ 120V96A
Làm mát Rotor bị khóa @ 240V48A
Độ sâu2.5 "
Khác biệt3.5 độ F
Loại EnclosureNEMA 4X nhựa
Amps đầy tải @ 120V16A
Amps đầy tải @ 240VAC8A
Chiều cao4.5 "
Amps cảm ứng @ 120V16A
Amps cảm ứng @ 240V8A
Amps Rotor bị khóa @ 120V96A
Amps Rotor bị khóa @ 240V48A
Số lượng giai đoạn1
Số lượng công tắc1
Chiều dài tổng thể5.75 "
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Amps điện trở @ 208VAC22A
Đường kính bóng đèn cảm biến.3 / 16 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến5"
Loại cảm biếnMao mạch thủy lực
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổiSPDT
Nhiệt độ Nhạy cảm3 Degrees
NPT chủ đề1/2 "NPT nội bộ
Phạm vi điện áp24 sang 600 VAC
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9032100060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Amps cảm ứng @ 208V (9.2A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểMàuPhạm vi kiểm soátLoại cảm biếnChuyển đổi hành độngLoại chuyển đổiPhạm vi điện ápChiều rộngGiá cả
DAYTON 1UHH1 Điều khiển điện áp dòng Spdt Trắng Analog | AB3NCC 1UHH1-trắng30 độ đến 110 độ FNắp thủy lựcMở / Đóng khi TăngSPDT24 sang 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH2 Bộ điều chỉnh nhiệt cơ Line Volt, Công tắc SPDT, Màu xám | AB3NCD 1UHH2-Xám30 độ đến 110 độ FNắp thủy lựcMở / Đóng khi TăngSPDT24 sang 600 VAC2.25 "€176.23
DAYTON 1UHH4 Điều khiển điện áp dòng Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-Xám30 độ đến 110 độ FNắp thủy lựcĐóng ngày trỗi dậySPST24 sang 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2E815 Kiểm soát điện áp dòng | AB9MWM 2E815-màu xám-10 độ đến 100 độ FBi-kim loạiMở khi trỗi dậySPST120 sang 277 VAC2 13 / 100 "€65.80
DAYTON 2NNR5 Điện áp dòng T-stat -30 đến 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "màu xám30 độ đến 110 độ FMao mạch thủy lựcĐóng ngày trỗi dậySPST24 sang 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR7 Điện áp dòng T-stat -30 đến 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "màu xám30 độ đến 110 độ FMao mạch thủy lựcMở / Đóng khi TăngSPDT24 sang 600 VAC2.12 "€301.73
DAYTON 2NNR8 Điện áp đường dây T-stat 35 đến 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "màu xám30 độ đến 110 độ FMao mạch thủy lựcMở khi trỗi dậySPST120 VAC2.12 "€153.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2NNR6 Điện áp dòng T-stat 0 đến 120 F Spdt
€112.34 /đơn vị