vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2MJU1 Sling Eye Eye 12ft L 4800lb Dung lượng W 2in | AC2RJJ

DAYTON 2MJU1 Sling Eye Eye 12ft L 4800lb Dung lượng W 2in

Trong kho
Khoản mục: AC2RJJ phần: 2MJU1
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
€54.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng9,600 lbs.
Choker Hitch công suất3800 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt8.5 "
Chiều dài12ft.
Vật chấtPolyester
Số lượng ruồi2
Xếp hạng SlingLoại 3
Kiểu thắt lưngMắt và Mắt phẳng
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 200 độ F
Công suất Hitch dọc4800 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nhẹ
Chiều rộng2"
Lớp phủ sợiLatex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS6307909889
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtCông suất Hitch dọcLớp webChiều rộngLớp phủ sợiMàuGiá cả
DAYTON 1DNJ4 Mắt Web Và Mắt 24 Feet | AA9KGC 1DNJ4-50 độ đến 200 độ F4,800 lbs.1900 lb2400 lbNhiệm vụ nhẹ2"Acrylic không độc hạiMàu vàng€41.69
DAYTON 1DNJ5 Mắt Web Sling L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 độ đến 200 độ F2,400 lbs.950 lb1200 lbNhiệm vụ nhẹ1"Acrylic không độc hạiMàu vàng€18.51
DAYTON 1DNJ6 Mắt Web Sling L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 độ đến 200 độ F2,400 lbs.950 lb1200 lbNhiệm vụ nhẹ1"Acrylic không độc hạiMàu vàng€23.53
DAYTON 1DNJ7 Mắt Web Sling L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 độ đến 200 độ F2,400 lbs.950 lb1200 lbNhiệm vụ nhẹ1"Acrylic không độc hạiMàu vàng€23.45
DAYTON 1DNJ8 Mắt Web Sling L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 độ đến 200 độ F4,800 lbs.1900 lb2400 lbNhiệm vụ nhẹ2"Acrylic không độc hạiMàu vàng€29.35
DAYTON 1DNJ9 Mắt Web Sling L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 độ đến 200 độ F4,800 lbs.1900 lb2400 lbNhiệm vụ nhẹ2"Acrylic không độc hạiMàu vàng€39.31
DAYTON 1DNK4 Mắt Web Sling L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 độ đến 200 độ F7,200 lbs.2900 lb3600 lbNhiệm vụ nhẹ3"Acrylic không độc hạiMàu vàng€54.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2MJU1 Sling Eye Eye 12ft L 4800lb Dung lượng W 2in
€54.34 /đơn vị