Dayton 2mjr2 | Mắt Tròn Và Mắt 4 Chân 2600 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2MJR2 Móc treo tròn Mắt và Mắt 4 Chân 2600 Lb. | AC2RHQ

DAYTON Mắt treo tròn 2MJR2 và mắt 4 feet 2600 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AC2RHQ phần: 2MJR2
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
€36.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng lượn
Dung lượng giỏ hàng5,200 lbs.
Choker Hitch công suất2100 lb
Mã màuMàu tím
đường kính5 / 8 "
Chiều dài mắt10 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtPolyester
Kiểu thắt lưngMắt và mắt
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 200 độ F
UPC190735225684
Công suất Hitch dọc2600 lb
Chiều rộng khi tải2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS6307909889
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng khi tảiDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtMã màuđường kínhChiều dài mắtChiều dàiCông suất Hitch dọcGiá cả
DAYTON 2MJR3 Móc treo tròn và mắt 6 feet 2600 Lb. | AC2RHR 2MJR32.25 "5,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "10 "6"2600 lb€49.56
DAYTON 2MJR4 Móc treo tròn Mắt và Mắt 4 Chân 5300 Lb. | AC2RHT 2MJR42.25 "10,600 lbs.4200 lbmàu xanh lá7 / 8 "10 "4ft.5300 lb€49.84
DAYTON 2MJR5 Móc treo tròn và mắt 6 feet 5300 Lb. | AC2RHU 2MJR52.25 "10,600 lbs.4200 lbmàu xanh lá7 / 8 "10 "6"5300 lb€49.84
DAYTON 2MJR6 Móc treo tròn Mắt và Mắt 4 Chân 8400 Lb. | AC2RHV 2MJR62.5 "16,800 lbs.6700 lbMàu vàng1.125 "12 "4ft.8400 lb€50.06
DAYTON 2MJR7 Vòng treo mắt và mắt 6 feet 8400 Lb. | AC2RHW 2MJR72.5 "16,800 lbs.6700 lbMàu vàng1.125 "12 "6"8400 lb€72.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Mắt treo tròn 2MJR2 và mắt 4 feet 2600 Lb.
€36.84 /đơn vị