Dayton 2mdx6 | Tụ điện chạy kép động cơ, hình bầu dục, 370vac, 25/5, 4 3/4 Inch Chiều cao tổng thể | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tụ điện chạy kép động cơ DAYTON 2MDX6, hình bầu dục, 370VAC, 25/5, 4 3/4 Inch Chiều cao tổng thể | CH6JHY

DAYTON Tụ điện chạy kép động cơ 2MDX6, hình bầu dục, 370VAC, 25/5, 4 3/4 inch Chiều cao tổng thể

Trong kho
Khoản mục: CH6JHY phần: 2MDX6
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
€33.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy kép động cơ
Chiều cao trường hợp4 1 / 8 "
Trường hợp vật liệuNhôm
Chất liệu ngoàiThép
tần số60 / 50 Hz
Tối đa Nhiệt độ.70 độ. C
Xếp hạng Microfarad25/5
Tối thiểu. Nhiệt độ-40 độ. C
Độ sâu tổng thể1.75 "
Chiều cao tổng thể4 3 / 4 "
Chiều rộng tổng thể2 3 / 4 "
Chiều rộng tab1 / 4 "
Chỉ định đầu cuốiTiêu chuẩn
điện áp370V AC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểđiện ápGiá cả
DAYTON 2MEJ9 Tụ điện động cơ chạy kép, tròn, đường kính 2-3/8", Vỏ thép, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC€40.43
Tụ điện chạy kép động cơ DAYTON 12N964, hình bầu dục, 440VAC, 45/7.5 Xếp hạng Microfarad | CH6HTG 12N964-85 độ. C-40 độ. C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC€23.14
Tụ điện chạy kép động cơ DAYTON 2MDX3, hình bầu dục, 370VAC, 15/5, 3 7/16 Inch Chiều cao tổng thể | CH6JHX 2MDX3-70 độ. C-40 độ. C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€24.74
Tụ điện chạy kép động cơ DAYTON 2MDX7, hình bầu dục, 370VAC, 30/5, 4 11/16 Inch Chiều cao tổng thể | CH6JHZ 2MDX7-70 độ. C-40 độ. C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€38.47
Tụ điện chạy kép động cơ DAYTON 2MDX8, hình bầu dục, 370VAC, 35/5, 4 3/4 Inch Chiều cao tổng thể | CH6JJA 2MDX8-70 độ. C-40 độ. C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€19.10
Tụ điện chạy kép động cơ DAYTON 2MEE7, tròn, 370VAC, 25/5 Xếp hạng Microfarad | CH6JJW 2TEE72"70 độ. C-40 độ. C4 5 / 8 "2"370V AC€21.95
Tụ điện chạy kép động cơ DAYTON 2MEE8, tròn, 370VAC, 30/5, 4 5/8 Inch Chiều cao tổng thể | CH6JJX 2TEE82"70 độ. C-40 độ. C4 5 / 8 "2"370V AC€30.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Tụ điện chạy kép động cơ 2MDX6, hình bầu dục, 370VAC, 25/5, 4 3/4 inch Chiều cao tổng thể
€33.53 /đơn vị