DAYTON Đế gắn động cơ 2M513
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở động cơ thép có thể điều chỉnh |
Kích thước Bolt | 1 / 2 " |
Đối với khung NEMA | 256 |
Chiều cao | 2" |
Chiều dài | 17.75 " |
UPC | 190735223109 |
Chiều rộng | 16.875 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.69 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước Bolt | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2M512 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 15.125 " | €232.90 | |
2M514 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 16.875 " | €258.90 | |
2M515 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 18.38 " | €258.90 | |
2M516 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 19.25 " | €379.98 | |
2M517 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 20.75 " | €401.44 | |
2M518 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 20.5 " | €507.70 | |
2M519 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 21.5 " | €507.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.