Dayton 2m066 | Động cơ Ac/dc đa năng 1/15hp 5000 vòng/phút 115v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2M066 Động cơ Ac / dc đa năng 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLP

DAYTON 2M066 Động cơ ac / dc đa năng 1 / 15hp 5000 Rpm 115v

Trong kho
Khoản mục: AC2QLP phần: 2M066
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
€138.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ AC / DC đa năng
Tuổi thọ bàn chải trung bình300 giờ.
Vòng biSleeve
Body Dia.2.75 "
Bao vâyMở Dripproof
Khung hìnhKhông chuẩn
Amps đầy tải1.2
HP1/15
Hz60
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục4.437 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơMáy cắt chìa khóa
Thiết kế động cơAC / DC đa năng
Thiết kế vỏ động cơMở
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơCơ sở cứng nhắc
Xoay trục động cơCCWSE
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
Gắn kếtCăn cứ
Gắn lỗ4
RPM bảng tên5000
Gắn OC2-3 / 16 x 3 "
Chiều dài tổng thể5.437 "
Giai đoạn1
RotationBên trái
Phạm vi RPMHơn 3600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục1 “Ea.
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
UPC190735222980
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8501202000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRotationVòng biAmps đầy tảiChiều dài trụcHPGắn kếtGắn lỗRPM bảng tênGiá cả
DAYTON 2M033 Động cơ AC / DC đa năng 1 / 15Hp 5000 vòng / phút 115V | AC2QLK 2M033Bên tráiSleeve1.23 / 4 "1/15(2) # 10-325000€120.41
DAYTON 2M034 Động cơ Ac / dc đa năng 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLL 2M034CWSleeve1.23 / 4 "1/15(2) # 10-325000€124.56
DAYTON 2M037 Động cơ Ac / dc đa năng 1 / 10hp 8000 Rpm 115v | AC2QLM 2M037Bên tráiBanh1.57 / 8 "1/10(2) # 10-328000€170.47
DAYTON 2M277 Động cơ xoay chiều đa năng, 1 / 15hp, 5000 vòng / phút, 115v | AC2QMY 2M277Bên tráiSleeve1.23 / 4 "1/15(2) # 10-325000€148.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2M066 Động cơ ac / dc đa năng 1 / 15hp 5000 Rpm 115v
€138.42 /đơn vị