Dayton 2hnu1 | Bộ lọc xếp nếp công suất tiêu chuẩn 12x12x2 Merv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2HNU1 Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 12x12x2 Merv9 | AC2CNZ

DAYTON 2HNU1 Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 12x12x2 Merv9

Trong kho
Khoản mục: AC2CNZ phần: 2HNU1
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
€104.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp nắp tiêu chuẩn
Độ sâu thực tế3.5 "
Chiều cao thực tế11.75 "
Chiều rộng thực tế11.75 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.65 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ625 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.60 độ F
Tối đa Vận tốc1000 giờ chiều
Khu vực truyền thông15 vuông ft.
MERV9
Độ sâu danh nghĩa2"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa12-1/4x12x2
Chiều cao danh nghĩa12.25 "
Pleat danh nghĩa0.05
Đường kính ngoài12 "
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính1.24
UPC190735220405

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8421398015
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2HNU1 Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 12x12x2 Merv9
€104.21 /đơn vị