DAYTON Bộ lọc Hepa 2HNT6
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | HEPA Bộ lọc |
Hiệu quả lọc | 0.9997 |
Khung hình | Không |
Khu vực truyền thông | 1.94 vuông ft. |
Độ sâu danh nghĩa | 23.5 " |
Kích thước bộ lọc danh nghĩa | 24-1/2x11-1/2x23-1/2 |
Chiều cao danh nghĩa | 24.5 " |
Đường kính ngoài | 11.5 " |
UPC | 190735220368 |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 8421398015 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Hiệu quả lọc | Khung hình | Khu vực truyền thông | Độ sâu danh nghĩa | Kích thước bộ lọc danh nghĩa | Chiều cao danh nghĩa | Đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNP8 | 0.997 | Có | - | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | €126.26 | ||
2HNU2 | 0.9997 | Có | 82 vuông ft. | 12.25 " | 12-1/4x3x12-1/4 | 12.25 " | 3" | €272.50 | ||
2HPB4 | 0.997 | Có | - | 1 / 2 " | 14x18x1 / 2 | 18 " | 14 " | €80.35 | ||
2HPD3 | 0.997 | Có | - | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | €102.45 | ||
2KXN8 | 0.997 | Có | - | 10.5 " | 4-5/8x7/8x10-1/2 | 4.625 " | 7 / 8 " | €25.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.