Dayton 2hnt5 | Bộ lọc xếp nếp công suất cao 24 X 24 X 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2HNT5 Bộ lọc xếp ly công suất cao 24 x 24 x 2 | AC2CNU

DAYTON Bộ lọc xếp ly công suất cao 2HNT5 24 x 24 x 2

Trong kho
Khoản mục: AC2CNU phần: 2HNT5
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
€83.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp công suất cao
Độ sâu thực tế1.75 "
Chiều cao thực tế23.5 "
Chiều rộng thực tế23.5 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.30 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông3.1 vuông ft.
MERV8
Độ sâu danh nghĩa12.25 "
Kích thước bộ lọc danh nghĩa12-1/4x2x12-1/4
Chiều cao danh nghĩa12.25 "
Pleat danh nghĩa0.4
Đường kính ngoài2"
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính16
UPC190735220351

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)59.69
Chiều rộng tàu (cm)59.69
Mã HS8421398015
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ lọc xếp ly công suất cao 2HNT5 24 x 24 x 2
€83.09 /đơn vị