Dayton 2czz8 | Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2CZZ8 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AB9GKG

DAYTON Van điện từ 2CZZ8 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AB9GKG phần: 2CZZ8

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€144.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 12.5 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.22
Dòng chảy0.16 đến 2.2 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể2.875 "
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowDòng chảyChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
DAYTON 1A574 Van điện từ ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass | AA8TUN 1A574Lên đến 34.0 scfm2.2 đến 3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€76.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 2CZZ8 Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass
€144.32 /đơn vị