Dayton 2czz5 | Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2CZZ5 Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 Inch Nc Brass | AB9GKD

DAYTON Van điện từ 2CZZ5 Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AB9GKD phần: 2CZZ5
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
€101.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 27.4 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.48
Dòng chảy0.34 đến 3.4 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.5 / 32 "
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều dài tổng thể1.187 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình vanAir FlowHệ số khối lượngThiết kế vanDòng chảyNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
DAYTON 2A194 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Đồng thau | AB8WGW 2A194phổ cập6.8 scfm0.12/0.09Đường 30.12 đến 1.2 gpm1 / 16 "4"4"€190.42
DAYTON 2CZZ2 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AB9GKA 2CZZ2Thông thường đóngLên đến 27.4 scfm0.48Đường 20.48 đến 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€82.03
DAYTON 3A434 Van điện từ Ít cuộn dây 1/2 Inch Nc Brass | AC8GKZ 3A434Thông thường đóng28.8 đến 205 scfm3.60Đường 23.6 đến 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€160.01
DAYTON 3A436 Van điện từ ít cuộn dây 3/4 inch Nc bằng đồng | AC8GLB 3A436Thông thường đóng44.0 đến 314 scfm5.50Đường 25.5 đến 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€191.97
DAYTON 4A697 Van điện từ ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | AD6RUA 4A697Thông thường đóng22.4 đến 160 scfm2.80Đường 22.8 đến 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€160.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 2CZZ5 Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass
€101.98 /đơn vị