Dayton 2czz3 | Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2CZZ3 Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass | AB9GKB

DAYTON Van điện từ 2CZZ3 Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AB9GKB phần: 2CZZ3
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
€73.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 2.8 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.05
Dòng chảy0.50 đến 1.5 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.3 / 64 "
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều dài tổng thể1.187 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
UPC190735217979
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowHệ số khối lượngDòng chảyNguồn gốc Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
DAYTON 3A422 Van điện từ Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass | AC8GKL 3A422Lên đến 31.3 scfm0.120.08 đến 1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "€89.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 2CZZ3 Ít cuộn dây 1/8 inch Nc Brass
€73.71 /đơn vị