DAYTON Quạt gió 2C940 7 3/4 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi áp suất cao |
Loại mang | Bóng trong động cơ |
Độ sâu | 12-1 / 4 " |
Chiều cao xả (In.) | 3 |
Chiều rộng xả (In.) | 3 |
Chiều cao | 15.125 " |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy màu xám Polyester |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đường kính đầu vào. | 4" |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 180 độ F |
Kiểu | Ít động cơ |
Bánh xe Bore | 1 / 2 " |
Đường kính bánh xe | 7 3 / 4 " |
Vật liệu bánh xe | Nhôm |
Chiều rộng bánh xe | 2 5 / 16 " |
Chiều rộng | 11.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.65 |
Mã HS | 8414596060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng xả (In.) | Loại mang | CFM @ 1.000-In. SP | Amps đầy tải | Chiều cao | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C108 | 3.5 | Bóng trong động cơ | - | - | 20.125 " | - | - | - | €312.39 | |
4C129 | 3.5 | Banh | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | €619.36 | |
4C329 | 4 | Bóng trong động cơ | - | - | 18.88 " | - | - | - | €395.92 | |
4C330 | 5.75 | Bóng trong động cơ | - | - | 23.13 " | - | - | - | €555.88 | |
7AV04 | 3.5 | Banh | 496 @ 2500 vòng / phút | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,122.32 | |
7AV05 | 3.5 | Banh | 496 @ 2500 vòng / phút | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,172.30 | |
7AV06 | 3.5 | Banh | 648 @ 3100 vòng / phút | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | €1,133.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.