DAYTON Ống thổi 2C887 9 In
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Loại mang | Banh |
Độ sâu | 15 " |
Chiều cao xả (In.) | 10.75 |
Chiều rộng xả (In.) | 6.5 |
Chiều cao | 17 " |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy Polyester xám |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đường kính đầu vào. | 9" |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 180 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Rotation | CW |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Kiểu | Gói ít ổ hơn |
UPC | 190735217139 |
Đường kính bánh xe | 9" |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 4.5 " |
Chiều rộng | 11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.23 |
Mã HS | 8414596060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
7C651 | Với gói Drive | €1,361.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.