Dayton 2a544 | Rơle kèm theo Spdt 5 chân 24vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2A544 Rơle kèm theo SPDT 5 chân 24VDC | AB8WKZ

DAYTON 2A544 Rơ le kèm theo SPDT 5 chân 24VDC

Trong kho
Khoản mục: AB8WKZ Model: 2A544
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
€36.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le nguồn kèm theo
Xếp hạng cuộn dây3.5VA, 1.4W
Cuộn dây Volts24 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)25A @ 300VAC, 13A @ 28VDC
Đăng ký thông tinSPDT
Tài liệu liên hệÔxit bạc Cadmium
Kích thước1.90 "H, 1.50" W, 2.90 "D
Kết nối điệnĐầu cuối tab 1/4 "
HP@120V1
HP@240V1.5
Hz50/60
Gắn kếtMặt bích bên
Số lượng cực1
Pins5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536410050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtXếp hạng cuộn dây VACuộn dây VoltsSố lượng cựcPinsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệGiá cả
DAYTON 1A489 Rơle kèm theo SPDT 5 chân 120VAC | AA8TTN 1A489Mặt bích bên-120 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTHợp kim bạc€36.51
DAYTON 1A490 Mặt bích Rơ le DPDT 8 Chân 24VAC | AA8TTP 1A490Mặt bích bên-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCĐPDTHợp kim bạc€36.89
DAYTON 1A491 Rơle đi kèm DPDT 8 chân 120VAC | AA8TTQ 1A491Mặt bích bên-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCĐPDTHợp kim bạc€36.89
DAYTON 1EGF1 Nguồn điện tiếp sức SPDT-NC 12VDC Cuộn dây Vôn | AA9NYT 1EGF1Mặt bích bên3.512 VDC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTHợp kim bạc€36.51
DAYTON 1EGF3 Nguồn điện tiếp sức SPDT-NC 24VAC Cuộn dây Volts | AA9NYV 1EGF3Mặt bích bên3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTHợp kim bạc€33.88
DAYTON 1EGF4 Nguồn điện tiếp sức DPDT 12VDC Cuộn dây Vôn | AA9NYW 1EGF4Mặt bích bên3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCĐPDTHợp kim bạc€9.84
DAYTON 1EGF5 Công suất Rơ le DPDT 240VAC Điện áp cuộn dây | AA9NYX 1EGF5Mặt bích bên3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCĐPDTHợp kim bạc€36.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2A544 Rơ le kèm theo SPDT 5 chân 24VDC
€36.51 /đơn vị