Dayton 29hz14 | Hytrel Spider L110 Tân 5000 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tân 5000 Vòng/phút | AB8VKH

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tấn 5000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AB8VKH phần: 29HZ14
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
€116.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện Hytrel (R)
Chỗ ở1/2 độ góc và 0.015 "của sai lệch song song
MàuTân
Kích thước khớp nốiL110
Trọng lượng khớp nối (Lb.)0.138
Chiều cao3.287 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM3.59
Xếp hạng HP @ 1200 RPM43.18
Xếp hạng HP @ 1800 RPM64.77
Xếp hạng HP @ 3600 RPM129.55
Chiều dài0.748 "
Tối đa Căn chỉnh góc1.5
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015
Tối đa RPM5000
Max. Mô-men xoắn2268 In.
Nhiệt độ khả dụng. Phạm vi (F)-59.8 độ đến 69.8 độ F
Đường trục. Phạm vi (Trong.)5/8 - 1-5/8
Mô-men xoắn788 In.
KiểuNhện Hytrel
Chiều rộng3.287 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiChiều caoChiều dàiTối đa RPMMax. Mô-men xoắnMô-men xoắnChiều rộngGiá cả
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tân 5000 Vòng/phút | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 In.1260 In.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Tấn 7000 Rpm | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tân 14000 Vòng/phút | AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.44.1 In.1.339 "€15.37
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tân 11000 Vòng/phút | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.88.2 In.1.732 "€29.58
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Màu Tan, 9000 RPM, Mô-men xoắn 561 Inch-lb | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 In.-Lbs.145/189 In.-Lbs.2.087 "€42.88
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tân 9000 Vòng/phút | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 In.1702 In.4.469 "€145.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tấn 5000 vòng / phút
€116.24 /đơn vị