Dayton 29hz10 | Buna N Spider Insert L050 Đen 18000 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Chèn L050 Đen 18000 Rpm | AB8VKD

DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Chèn L050 Đen 18000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB8VKD phần: 29HZ10
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
€4.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn Nhện Buna N
Chỗ ởGóc 1 độ và 0.015 "của sai lệch song song
MàuĐen
Kích thước khớp nốiL050
Trọng lượng khớp nối (Lb.)0.012
Chiều cao1.063 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.04
Xếp hạng HP @ 1200 RPM0.49
Xếp hạng HP @ 1800 RPM0.73
Xếp hạng HP @ 3600 RPM1.47
Chiều dài0.433 "
Tối đa Căn chỉnh góc1
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015
Tối đa RPM18,000
Max. Mô-men xoắn25.8 In.
Nhiệt độ khả dụng. Phạm vi (F)104 độ đến 212 độ F
Đường trục. Phạm vi (Trong.)1 / 4 - 5 / 8
Mô-men xoắn25.8 In.
KiểuNhện Buna N
Chiều rộng1.063 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiChiều caoChiều dàiTối đa RPMMax. Mô-men xoắnMô-men xoắnChiều rộngGiá cả
DAYTON 29HZ05 Chèn nhện Buna N L150t Blck 5000 Rpm | AB8VJY 29HZ05L1503.732 "0.866 "50001260 In.1260 In.3.732 "€45.90
DAYTON 29HZ06 Chèn Buna N Spider L190 Đen 5000 Rpm | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 In.1702 In.4.469 "€58.29
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider Chèn L100 / l099 7000 Rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€24.81
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider Chèn L090 / l095 7000 Rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 In.-Lbs.189/315 In.-Lbs.2.087 "€6.43
DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 Đen 14000 Rpm | AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.44.1 In.1.339 "€5.89
DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Chèn L075 Đen 11000 Rpm | AB8VKE 29HZ11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.88.2 In.1.732 "€9.57
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Chèn L110 Đen 5000 vòng / phút | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 In.788 In.3.287 "€32.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Chèn L050 Đen 18000 Rpm
€4.02 /đơn vị