Dayton 26zt69 | Đèn cảnh báo Led Stud rõ ràng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 26ZT69 Đèn cảnh báo Clear Led Stud | AB8TFT

DAYTON 26ZT69 Đèn cảnh báo Clear Led Stud

Trong kho
Khoản mục: AB8TFT phần: 26ZT69
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
€243.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn cảnh báo
MàuTrong sáng
Vẽ hiện tại0.18 để 0.2
đường kính3 2 / 5 "
Nhấp nháy mỗi phút80
Chiều cao4.25 "
Vật liệu vỏpolycarbonate
Đời sống đèn30,000 giờ.
Loại đènLED
Thiết kế ống kínhDome
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm4.5 sang 12W
Gắn kếtkhuy áo
Nhiệt độ hoạt động.-20 độ đến 40 độ C
Nguồn điện90-240
Xêp hạngIP65

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9405408000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiGiá cả
DAYTON 26ZT55 Đèn cảnh báo màu đỏ Led Stud | AB8TFC 26ZT55đỏ0.03 để 0.05€396.87
DAYTON 26ZT57 Đèn cảnh báo màu xanh lá cây Led Stud | AB8TFE 26ZT57màu xanh lá0.03 để 0.05€34.13
DAYTON 26ZT58 Đèn cảnh báo màu xanh Led Stud | AB8TFF 26ZT58Màu xanh da trời0.03 để 0.05€100.89
DAYTON 26ZT59 Đèn cảnh báo Clear Led Stud | AB8TFG 26ZT59Trong sáng0.03 để 0.05€209.27
DAYTON 26ZT65 Đèn cảnh báo màu đỏ Led Stud | AB8TFN 26ZT65đỏ0.18 để 0.2€233.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 26ZT69 Đèn cảnh báo Clear Led Stud
€243.76 /đơn vị