Dayton 26wa80 | Photocontrol Flush 120vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ

DAYTON 26WA80 Kiểm soát quang điện xả 120vac

Trong kho
Khoản mục: AB8QQJ phần: 26WA80
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
€16.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
Màumàu xám
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu1-1 / 3 "
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt30 để 60
Chân nến Bật10 để 20
Vật liệu vỏpolycarbonate
Chiều dài2.875 "
Tối đa Amps chấn lưu9.2
Tối đa Amps sợi đốt15
Tối đa Công suất1800
Gắn kết1/2 "ống dẫn, xả
NEMA Đánh giáMưa nhiều
Cài đặtBật lúc Hoàng hôn, Tắt lúc Bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
UPC190735210826
điện áp120
Chiều rộng1 1 / 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)22
Chiều dài tàu (cm)35.2
Chiều rộng tàu (cm)5.4
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Tích hợp độ trễ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuVật liệu vỏChiều dàiTối đa Công suấtđiện ápChiều rộngGiá cả
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77màu xám1.5 "Nhôm đúc3"20001202"€24.54
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 đến 277vac | AB8QQG 26WA78màu xám1.5 "Nhôm đúc3"2000208 để 2772"€19.86
DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 đến 277vac | AB8QQH 26WA79Đen1-1 / 3 "polycarbonate3.375 "1800208 để 2771 1 / 3 "€16.41
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 đến 277vac | AB8QQK 26WA81màu xám1-1 / 3 "polycarbonate2.875 "1800208 để 2771 1 / 3 "€17.35
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Đen1-3 / 18 "polycarbonate3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€15.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 26WA80 Kiểm soát quang điện xả 120vac
€16.35 /đơn vị