Dayton 24ep01 | Rơle hẹn giờ 10 giây 8 chân 10a Dpdt 12v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 24EP01 Rơ le hẹn giờ 10 Giây 8 Chân 10a Dpdt 12v | AF8AQH

DAYTON 24EP01 Rơ le hẹn giờ 10 giây 8 chân 10a Dpdt 12v

Trong kho
Khoản mục: AF8AQH phần: 24EP01
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
€95.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2W
Cuộn dây Volts12 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngSự chậm trễ
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácRoHS2
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian10 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.10 giây.
Gắn kếtCắm vào
Chức năng vận hành1
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
Status IndicatorKhông áp dụng
UPC190735191262

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.78
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Tài liệu liên hệChức năngTối đa Cài đặt thời gianGiá cả
DAYTON 1EJL6 Rơ le hẹn giờ 100 giờ 8 Pin 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Square1.51EGR25AHợp kim bạcSự chậm trễ100 giờ.€68.13
DAYTON 5DPZ7 Rơ le hẹn giờ 999 giờ 8 Pin 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78Octal35X852, 1EGP3, 1EGP510ANiken bạcSự chậm trễ999 giờ.€115.64
DAYTON 24EN65 Rơ le hẹn giờ 10 Giây 8 Chân 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANiken bạcKhoảng thời gian trên10 giây.€59.97
DAYTON 24EN66 Rơ le hẹn giờ 60 Giây 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANiken bạcKhoảng thời gian trên60 giây.€55.64
DAYTON 24EN67 Rơ le hẹn giờ 180 Giây 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANiken bạcKhoảng thời gian trên180 giây.€51.94
DAYTON 24EN68 Rơ le hẹn giờ 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANiken bạcKhoảng thời gian trên5 min.€58.58
DAYTON 24EN80 Rơ le hẹn giờ 10 Giây 11 Chân 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ANiken bạcChậm trễ tắt10 giây.€120.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 24EP01 Rơ le hẹn giờ 10 giây 8 chân 10a Dpdt 12v
€95.10 /đơn vị